Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1349997
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20410XM
EAN/GTIN:
     4250623707053
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,16*
€ 180,40*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 181,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,00*
€ 197,02*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 197,65*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 125,65*
€ 223,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 347,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040M/040
ab € 19,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,33*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,57*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,29*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 90,29*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,65*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,16*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512004
ab € 38,45*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XM
ab € 155,11*
Zubehör
Eurokraft
916649
ab € 281,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.