| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9147457444 Herst.-Nr.: K10040M/040 EAN/GTIN: 4250623725460 |
| |
|
| | |
| passend für Steckregale Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 225 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Ausführung: | für Steckregal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm | Marke: | VOM HOFE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 1000x400mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 32,13* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,47* | € 32,30* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,34* | € 34,83* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 23,46* | € 37,12* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,79* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|