| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1349957 Herst.-Nr.: 11190 EAN/GTIN: 4260046924401 |
| |
|
| | |
| besonders robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, Tragfähigkeit max. 200 kg · mechanische Höhenverstellung per Handrad von 550-770 mm · großer Sitz und Rückenlehne aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar · Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar · Fußstütze klappbar und höhenverstellbar · platzsparend zusammenklappbar · mit Bodengleitern · kleine Rollen für einfachen Transport Weitere Informationen: | | Gestell Farbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 550-770 mm | Gestellausführung: | Stahlrohr | Ausführung: | Fußstütze | Sitzfläche: | Kunstleder | Marke: | MEY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 202,24* | € 249,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,78* | € 249,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,72* | € 250,25* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,36* | € 254,27* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,74* | € 318,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|