Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Stehhilfe 11193 AF-SR-Comfort-KL  XXL 250kg sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/394/y000394r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-800032390
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     11193
EAN/GTIN:
     4260046924647
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
Comfort Stehhilfe. Wer seine Arbeit im Stehen verrichtet, braucht eine komfortable Unterstützung, die ihn gegen vorzeitiges Ermüden, Beschwerden und Erkrankungen durch langes Stehen schützt. Die Stehhilfen von meychair entlasten die Gelenke und Muskeln und beugen langfristig Rückenerkrankungen vor. Platzsparend. Besonders leichtes Modell zum Tragen. Mit stufenloser Höhenverstellung. Rückenlehne pendelnd gelagert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Futura Light AF-SR XXL
Maße:
ca. 45 x 105,5 x 73 cm (B x H x T)
Sitzform:
Nierensitz
Breite des Sitzes:
ca. 48
Tiefe der Sitzfläche:
ca. 34
Art der Sitzhöhenverstellung:
mechanisch
Sitzhöhenverstellbereich:
ca. 55-77
Breite der Rückenlehne:
ca. 40
Höhe der Rückenlehne:
ca. 27
Rückenlehnenhöhenverstellbereich:
ca. 82-105,5
zusammenklappbar:
Ja
Gleiter vorhanden:
Ja
Gewicht:
13
Farbe des Gestells:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehhilfe Futura Light AF-SR XXL
max. Gewicht des Nutzers:
250
Werkstoff des Bezuges:
Kunstleder
Farbe des Bezuges:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kunstleder sitz-h.550-770mm, arbeitsdrehhocker, mey arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Arbeitsstühle, Stehhilfen, Stuhl, Stühle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 202,24*
€ 249,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 211,78*
€ 249,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 212,72*
€ 250,25*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 254,27*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,89*
€ 274,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,24*
€ 240,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Systems
13204
ab € 106,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.