Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meychair Fußstütze 13204 EFS 90  sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/400/y000400s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/400/y000400s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-191033990
Hersteller:
     Mey Systems
Herst.-Nr.:
     13204
EAN/GTIN:
     4260046928003
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
Sitz-Stehstuhl
Die Fußstützen von meychair sind nach ergonomischen Gesichtspunkten gefertigt. Durch optimale Einstellmöglichkeiten passen sich sich jeder Arbeitssituation an. Fußplatte aus Buche-Vollholz. Gasfederhöhenverstellung über Fußauslösung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
EFS 90
Maße:
ca. 50 x 11-32 x 36 cm (B x H x T)
Höhe des Verstellbereichs:
ca. 11-32
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
0 bis 30
rutschfest:
Ja
Gewicht:
6,1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze EFS 90
Abmessung der Fußauflage:
ca. 42 x 32 cm (B x T)
Art des Belages:
Noppen
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, fuss-stütze schwarz, fuß stütze, Fußbank, Fußbänke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 106,32*
€ 136,80*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 111,52*
€ 137,46*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 138,01*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 106,56*
€ 138,14*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 114,45*
€ 141,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mey Chair Systems
11117-AF5-H-KL2 SATTELSITZ
ab € 130,07*
Sonstiges
Mey Chair Systems
11149-AF6-KL SCHWARZ
ab € 86,06*
Sonstiges
Mey Chair Systems
11193
ab € 202,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.