Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H12mxD60/135mm Hart-Alu.elox.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast H12mxD60/135mm Hart-Alu.elox.
Fahnenmast H12mxD60/135mm Hart-Alu.elox.
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348479
Herst.-Nr.:
     6-086-11-12000-0002
EAN/GTIN:
     4046675189141
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 12m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
12 m
Ø:
60/135 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten, Fahne, 9193490377
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,56*
€ 1.447,82*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,42*
€ 1.455,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.415,06*
€ 1.559,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,66*
€ 1.564,99*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.453,04*
€ 1.602,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,82*
€ 1.722,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,22*
€ 1.678,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,51*
€ 1.585,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,86*
€ 1.519,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.249,97*
€ 1.487,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,56*
€ 1.456,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 718,01*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 599,80*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 603,93*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 323,91*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 371,30*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 769,55*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 891,61*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,77*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 274,51*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 373,83*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 347,72*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 498,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 444,60*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 410,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.