Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H12mxD60/135mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung innenl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490377
Herst.-Nr.:
     6-086-11-12000-0002
EAN/GTIN:
     4046675189141
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 12m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
12 m
Ø:
60/135 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.221,92*
€ 1.440,77*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,60*
€ 1.447,95*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,35*
€ 1.551,55*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.321,30*
€ 1.557,43*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.451,41*
€ 1.594,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,95*
€ 1.723,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,60*
€ 1.695,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.424,59*
€ 1.695,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.424,58*
€ 1.695,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,91*
€ 1.636,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.374,90*
€ 1.636,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.374,89*
€ 1.636,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.374,88*
€ 1.636,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.374,87*
€ 1.636,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,67*
€ 1.609,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,60*
€ 1.578,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 720,37*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 602,99*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 606,53*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 325,78*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 372,51*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-09000-0003
ab € 513,36*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 775,36*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 897,50*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,14*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,57*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 373,19*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,21*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 258,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 445,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.