Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H6mxD60/100mm Hart-Alu.elox.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast H6mxD60/100mm Hart-Alu.elox.H
Fahnenmast H6mxD60/100mm Hart-Alu.elox.H
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348474
Herst.-Nr.:
     6-084-10-06000-0001
EAN/GTIN:
     4046675189059
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 6m
fahnenmast
fahnenmast innenliegende hißvorrich...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · Längen 6 - 8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung · ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
6 m
Ø:
60/100 mm
Hissvorrichtung:
innenliegend
Material:
Hartaluminium eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten, 9193490372
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,06*
€ 517,21*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,74*
€ 519,67*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 483,61*
€ 567,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,14*
€ 585,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,11*
€ 587,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,21*
€ 615,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,38*
€ 577,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,06*
€ 471,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 722,60*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 600,07*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 604,23*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 325,02*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,15*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-109-10-10000-0001
ab € 775,25*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 893,54*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,14*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 272,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 375,64*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,82*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,98*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 260,51*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-07000-0001
ab € 445,97*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 408,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.