Fahnenmast SET bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art-Nr.: 874SW-SK-3F121) 1 x Stahlmast 6,00 m RAL9005, mit Kipphalterung 1 x Ausleger Kunststoff (Art.-Nr. 874SW-SK-3531FA) Fahn...
Fahnenmast SET bestehend aus: 1 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art-Nr.: 874SW-SK-3F121) 1 x Stahlmast 6,00 m verzinkt, mit Kipphalterung 1 x Ausleger Kunststoff (Art.-Nr. 874SW-SK-3531FA) Fah...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, mit Ausleger, Höhe über Flur 6 m, Ø 75 mm. Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast. Serienmäßig mit hissbarem T...
Alu-Fahnenmast PIRAT, mit Ausleger, Höhe über Flur 6 m, Ø 75 mm. Hissbarer Teleskop-Drehausleger für Saumkonfektionierung serienmäßig. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Pro...
1-teilig · hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil · innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung · mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast · vandalism...
Alu-Fahnenmast PIRAT, ohne Ausleger, Höhe über Flur 6 m, Ø 75 mm. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witterungsbeständiges, eloxiertes Aluminium. Zylindrisches Profil. Innenliegende Hissvorrichtun...
2-teilig · ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung · zusammensteckbar, abgesetztes Profil · einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil · einschließlich Bodenhalterung (zum...
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorric...
1-teilig, mit Drehausleger · statisch optimiertes Zweikammerprofil · mit Teleskop-Ausleger Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (...
Alu-Fahnenmast PRESTIGE, ohne Ausleger, Höhe über Flur 6 m, Ø 75 mm. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut. Rücklaufsperre serienmäßig. Hissbarer Drehausleger nachrüstbar. Witter...
2-teilige Aluminium-Fahnenmasten mit Drehausleger ∙ Aus korrosionsfreiem Hartaluminium ∙ Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend ∙ Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufend...
Fahnenmast mit Ausleger 360° drehbar Aluminium eloxiert, diebstahlgesichert 1-teilig mit innenliegendem Hissseil, aufgesetztes Kunststoff-Türchen, abschließbar über Zylinderschloss Masthöhe über Fl...