Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.His


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.His
Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.His
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348455
Herst.-Nr.:
     6-109-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675173751
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 10m
fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten, 9193490307
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,08*
€ 912,79*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 833,09*
€ 917,35*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,05*
€ 1.011,52*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 919,88*
€ 1.012,78*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,04*
€ 1.015,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,79*
€ 1.086,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,48*
€ 1.072,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,12*
€ 1.017,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,76*
€ 973,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 800,54*
€ 952,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,08*
€ 922,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 721,57*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 601,84*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 605,10*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 323,80*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 370,03*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 893,51*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.077,88*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.220,36*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 395,33*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 243,75*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 275,11*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 349,52*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 501,80*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 473,67*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.