Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast H10mxD100mm Hart-Alu.elox.Hissvorrichtung Kurbel CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9193490307
Herst.-Nr.:
     6-109-10-10000-0001
EAN/GTIN:
     4046675173751
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast 10m
fahnenmast
1-teilig · statisch optimiertes Zweikammerprofil · abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik · Hissen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung , mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang) · vandalismusgeschützte Seiltechnik, geräuscharm · wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
10 m
Ø:
100 mm
Hissvorrichtung:
Kurbel
Material:
Hartaluminium eloxiert
Marke:
CRONENBERG OH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahne, Fahnenmasten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,42*
€ 915,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,84*
€ 920,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,43*
€ 1.014,28*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 924,18*
€ 1.015,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,42*
€ 1.018,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,04*
€ 1.094,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,82*
€ 1.091,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 916,81*
€ 1.091,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 916,80*
€ 1.090,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,53*
€ 1.053,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 885,52*
€ 1.053,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 885,51*
€ 1.053,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 885,50*
€ 1.053,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 885,49*
€ 1.053,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,81*
€ 1.033,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,84*
€ 993,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
6-640-10-10000-0003
ab € 723,36*
Ähnlich
Mannus
6-640-10-09000-0003
ab € 599,70*
Ähnlich
Mannus
6-450-10-10000-0003
ab € 606,02*
Ähnlich
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 324,61*
Ähnlich
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 369,59*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-119-10-10000-0001
ab € 896,39*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-10000-0007
ab € 1.081,49*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-086-11-12000-0002
ab € 1.227,20*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-06000-0001
ab € 392,53*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 244,42*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-350-10-06000-0001
ab € 273,89*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-06000-0001
ab € 350,81*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 499,39*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-084-10-07000-0001
ab € 475,69*
Ähnlich
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 259,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.