Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzsperre Ø 75 mm, rot-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parkplatzsperre Ø 75 mm, rot-weiß
Parkplatzsperre Ø 75 mm, rot-weiß
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1348330
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-06-0003
EAN/GTIN:
     4011879023218
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrbügel
Durchgangssperre
Abschließbar, kippbar, per Fußbestätigung aufrichtend (der Pfosten wird mit dem Fuß bis auf den Boden gedrückt und dabei gespannt, bei leichtem Druck auf den Lift-Kopf stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab).
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar, zum Aufdübeln
Material:
Aluminium
Farbe:
rot-weiß
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Fußbestätigung
Ø:
75 mm
Marke:
URBANUS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,92*
€ 180,53*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 152,85*
€ 181,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,21*
€ 190,21*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,98*
€ 199,31*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 207,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,92*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,89*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,52*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,59*
Zubehör
urbanus Design
E852059
ab € 23,78*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,93*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.