Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, mit Fußpedal und Automatik, Zylinderschloss.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-730823
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-06-0003
EAN/GTIN:
     4050576010022
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrbügel
Durchgangssperre
Sperrpfosten, Alu-Rundrohr, abschließbar, mit Fußpedal und Automatik, Zylinderschloss.

Mit Pedal. Aus Alu-Rundrohr. Witterungsbeständige Aluminiumkonstruktion.

Alu-Rundrohr mit reflektierenden Leuchtstreifen. Bodenplatte zum Aufdübeln. Mit Dreikantschloss oder Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel, verschiedenschließend. Höhe über Flur 900 mm. Überfahrhöhe 90 mm. Pfosten-Ø 75 mm. Bodenplatte 100 x 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
75 mm
Material:
Aluminium
Pfostenfarbe:
alusilber, rot
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten alu rund, absperrpfosten, absperrpfosten zylinderschloss rund, 730823 49, Absperrung, Absperrungen, Aluminiumpfosten, Aluminium-Pfosten, Alupfosten, Alu-Pfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,80*
€ 181,08*
Lager 103
15
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 181,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,13*
€ 190,81*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,72*
€ 199,84*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 177,94*
€ 208,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,92*
€ 216,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,36*
€ 212,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,60*
€ 205,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,98*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,80*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,46*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,41*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,40*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,88*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.