| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1348027 Herst.-Nr.: DGKD030310 EAN/GTIN: 4011666911759 |
| | |
|
| | |
| Fließbecherausführung · geeignet für Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien durch Farbdüse und Farbnadel aus Edelstahl · besonders geeignet für große Flächen · feinste Zerstäubung auch bei hochviskosen Materialien · mit Spritzbildeinstellung zur stufenlosen Einstellung von Rund- auf Breitstrahl · das geringe Gewicht sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz · durch die neue polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich · mit Mateialmengeneinstellung zur stufenlosen Anpassung der Materialmenge · VOC-konforme ÜbertragungsrateWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,52kg· Arbeitsdruck: 2-3bar Weitere Informationen: | | Luftverbrauch: | 200-300 l/min | Düsen-Ø: | 1,5 mm | Marke: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftfarbspritzpistole, Druckluftwerkzeuge, Druckluftfarbspritzpistolen, Farbspritzpistolen, 8000550129 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,72* | € 160,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,06* | € 160,88* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,91* | € 162,42* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,91* | € 162,42* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,60* | € 206,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|