| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-641896 Herst.-Nr.: DGKD030310 EAN/GTIN: 4011666911759 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5356868820, Lackierpistole FSP-FP-HTE2-1,5 Diese Spritzpistole eignet sich zur Verarbeitung von wasserlöslichen und lösemittelhaltigen Materialien – dank einer speziellen Farbdüse und einer Nadel aus Edelstahl. Produkteigenschaften: , Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht , Durch die neue, polierte Oberfläche ist ein sehr einfaches und leichtes Reinigen der Pistole möglich , Besonders geeignet für große Flächen , Feinste Zerstäubung , Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl Lieferumfang: Pistole, Düse Ø 1,5 mm, Fließbecher 0,6 l, Fabrikat: Schneider Druckluft Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 913 GRAMM | Typ: | FSP-FP-HTE2-1,5 | Düsen-Ø: | 1,5 mm | Luftbedarf: | 200300 l/min | Arbeitsdruck: | 23 bar | Fließbecher: | 0,6 l | Gewicht: | 0,52 kg | Herstellername: | Schneider Druckluft GmbH | Herstellerartikelnummer: | DGKD030310 | Markenname: | Schneider Airsystems |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2, LACKIERPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,47* | € 159,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,01* | € 160,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,64* | € 161,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,14* | € 161,70* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 168,30* | € 201,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|