| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1345404 Herst.-Nr.: STS 10165 -13 EAN/GTIN: 4045537008774 |
| |
|
| | |
| stabile Stahlblechkonstruktion, punktgeschweißt mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Schiebetüren in stabiler Schienenführung auf Kugellagerrollen laufend · verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit 75 kg · Gesamttragfähigkeit 700 kg · Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 2· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 4 | Türen: | lichtgrau, RAL 7035 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1600 mm | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 50 kg | Tiefe: | 500 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,88* | € 727,62* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,35* | € 730,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,20* | € 813,45* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,10* | € 818,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|