Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal
Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344559
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25613XM
EAN/GTIN:
     4250623717151
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 242,82*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,13*
€ 244,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,79*
€ 266,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,68*
€ 267,16*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 168,42*
€ 275,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060M/040
ab € 25,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,94*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 41,96*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,64*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 48,10*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 27,10*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 99,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25610XM
ab € 146,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.