Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT600mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.240kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456972
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25613XM
EAN/GTIN:
     4250623717151
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
2500 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,11*
€ 245,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,59*
€ 246,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,56*
€ 268,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 269,36*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 224,62*
€ 277,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,81*
€ 262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060M/040
ab € 24,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 12,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500713
ab € 4,79*
Zubehör
Hofe
Z590613
ab € 53,39*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,52*
Zubehör
Hofe
Z512506
ab € 47,52*
Zubehör
Hofe
Z525060
ab € 24,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562513
ab € 91,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501013
ab € 9,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR25060C
ab € 152,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA25610XM
ab € 158,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z13060W/53413
ab € 65,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.