Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT600mm Trgf.140kg Stahlb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden B1000xT600mm Trgf.140kg Stahlb
Fachboden B1000xT600mm Trgf.140kg Stahlb
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1344514
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     Z10060L/040
EAN/GTIN:
     4250623750691
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
für Steckregalsysteme
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Marke:
VOM HOFE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 27,27*
37 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 31,13*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 23,86*
€ 32,78*
8 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 22,07*
€ 34,62*
16 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 40,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.