| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9147456897 Herst.-Nr.: Z10060L/040 EAN/GTIN: 4250623750691 |
| |
|
| | |
| für Steckregalsysteme Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 140 kg | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Farbe: | silber | Ausführung: | für Steckregal | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 600 mm | Marke: | VOM HOFE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden für steckregal, fachboden stahl, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,71* | € 27,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,71* | € 32,54* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 22,20* | € 34,36* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,32* | € 37,64* | | | | Lager 2431 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,46* | € 44,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|