| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342932 Herst.-Nr.: PROMAT 904-62-14 EAN/GTIN: 4045537012481 |
| |
|
| | |
| Gesamttragfähigkeit 700 kg · mit PROMAT-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen · H 1950 x B 950 x T 400 mm · stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbarWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 28 Kästen Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 6 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Breite: | 950 mm | Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.: | 28 x MK3 | Gesamttragfähigkeit: | 700 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 75 kg | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, flügeltürenschrank h1950xb950xt400mm, lagersichtbox, lagersichtbox pe, Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Blechschrank, 9142425305 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 619,24* | € 719,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 587,60* | € 720,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 668,97* | € 810,83* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,35* | € 815,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|