| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1342834 Herst.-Nr.: 44044000 EAN/GTIN: 7612269038026 |
| |
|
| | |
| MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand · farblos grundiert · max. Auflageabstand 1100 mm · Lieferung erfolgt ohne Konsolen Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Ausführung: | mit Abrollrand | Material: | MDF | notwendige Konsolen: | 3 | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageplatten, 9141454211 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 67,09* | € 95,23* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,77* | € 98,34* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,22* | € 100,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,35* | € 120,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,66* | € 120,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|