| |
|
| Artikel-Nr.: 245-LISTA44.044.000 Herst.-Nr.: 44.044.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ablage mit Abrollrand
Ausführung • Ablagen mit Abrollrand: Ausführung: MDF-Platte mit dreiseitigem (hinten und seitlich), 8 mm überstehendem Buchenabrollrand. Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm. Max. Tragkraft 20 kg pro Laufmeter. Allseitig farblos grundiert, ohne Konsolen. Max. Auflageabstand 1100 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Plattenbreite: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbänke, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbank, LISTA |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,09* | € 95,23* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,77* | € 98,34* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,22* | € 100,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 95,35* | € 120,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,66* | € 120,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|