| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9141454211 Herst.-Nr.: 44.044.000 EAN/GTIN: 7612269038026 |
| |
|
| | |
| MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand · farblos grundiert · max. Auflageabstand 1100 mm · Lieferung erfolgt ohne Konsolen Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Ausführung: | mit Abrollrand | Material: | MDF | notwendige Konsolen: | 3 | Tiefe: | 300 mm | Höhe: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageplatten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,10* | € 95,01* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,78* | € 97,98* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,23* | € 99,87* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 95,36* | € 120,81* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,67* | € 121,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|