Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla
Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm bla
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342651
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78190010
EAN/GTIN:
     7612269028218
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm· Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,68*
€ 2.187,11*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.981,33*
€ 2.197,57*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.026,74*
€ 2.250,65*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.070,08*
€ 2.292,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.321,18*
€ 2.550,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,11*
€ 2.602,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.118,57*
€ 2.521,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,34*
€ 2.394,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.947,25*
€ 2.317,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.907,11*
€ 2.269,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.874,68*
€ 2.230,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.