Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB1023xT725mm blau 1x50,2x75,7x100mmSchubl.Volla.CodeLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456190
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.190.010
EAN/GTIN:
     7612269028218
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 1023 x T 725 mm· Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Code LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 918mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 7 x 100 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1023 mm
Ausführung:
Vollauszug, CodeLock
Anzahl Schubladen:
10
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.871,33*
€ 2.186,00*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.981,04*
€ 2.201,72*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.081,03*
€ 2.296,56*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.068,38*
€ 2.296,92*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.311,02*
€ 2.554,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.201,72*
€ 2.620,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.152,42*
€ 2.561,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.152,41*
€ 2.561,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.152,40*
€ 2.561,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,46*
€ 2.455,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.063,45*
€ 2.455,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.063,44*
€ 2.455,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.063,42*
€ 2.455,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.063,41*
€ 2.455,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.032,84*
€ 2.419,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,04*
€ 2.357,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.