Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB717xT725mm grau/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank H850xB717xT725mm grau/
Schubladenschrank H850xB717xT725mm grau/
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342521
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14409020
EAN/GTIN:
     7612269000825
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 612mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 75, 3 x 100, 2 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
7
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 867,33*
€ 1.026,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,39*
€ 1.031,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,40*
€ 1.072,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 961,69*
€ 1.079,97*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.002,44*
€ 1.129,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,36*
€ 1.221,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.011,54*
€ 1.203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,70*
€ 1.143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,00*
€ 1.098,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 903,97*
€ 1.075,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,33*
€ 1.032,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.