Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank 36x36E (BxTxH) 717x725x850mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_14.409.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.409.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Bezeichnung: Schubladenschrank, LISTA Einheit: 36 x 36 E, Breite mm: 717, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 850, Lichte Höhe mm: 750, Anzahl Fronthöhen mm: 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150, Schubladen Sicherung: Standard, Schubladen Lichtmass (B x T) mm: 600 x 600, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 612, Anzahl Schubladen: 7, Tragkraft Schubladen kg: 75, Schliessung: KEY Lock, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
717 mm
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,33*
€ 1.020,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,10*
€ 1.027,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,63*
€ 1.074,62*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,91*
€ 1.081,88*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.001,69*
€ 1.131,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,21*
€ 1.346,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,54*
€ 1.344,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,63*
€ 1.290,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,32*
€ 1.251,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,69*
€ 1.192,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,61*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,69*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 29,92*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 79,86*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,45*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,42*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 13,10*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,36*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,15*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,02*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,87*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,62*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,85*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 47,74*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.