Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø230 x 230xH665mm weiß quad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher Ø230 x 230xH665mm weiß quad
Kombi-Ascher Ø230 x 230xH665mm weiß quad
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342316
Herst.-Nr.:
     3070 B 25 R
EAN/GTIN:
     4030695030705
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · weiß · Aschereinsatz aus Stahl, schwarz beschichtet · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 31,7l· Gewicht: 8kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
260 mm
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Ø:
230 x 230 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
665 mm
Marke:
VAR
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 95,31*
€ 122,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,71*
€ 123,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,68*
€ 125,65*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,79*
€ 129,85*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 107,38*
€ 137,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,20*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.