Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø420xH760mm enzianblau rd.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher Ø420xH760mm enzianblau rd.S
Kombi-Ascher Ø420xH760mm enzianblau rd.S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342313
Herst.-Nr.:
     3063 H 75 K
EAN/GTIN:
     4030695030637
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · enzianblau · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 69,2l· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Ausstattung:
3fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
760 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,37*
€ 182,75*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 182,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,41*
€ 183,56*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,75*
€ 193,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 208,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,38*
€ 247,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,37*
€ 240,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,23*
€ 213,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 56,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,52*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.