Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher, Volumen 69 l, HxØ 760 x 420 mm, Stahl, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiascher
Kombiascher
Kombiascher
Artikel-Nr.:
     103-740944
Herst.-Nr.:
     3063
EAN/GTIN:
     4030695030637
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher, Volumen 69 l, HxØ 760 x 420 mm, Stahl, enzianblau.

Rund. Aschereinsatz aus Aluminium zur Sandbefüllung. Sieb verzinkt. Seitliche Einwurföffnungen für Abfälle.

Pulverbeschichtet aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech. Hoher Korrosionsschutz durch UV-beständige Beschichtung auf Polyester-Basis.

Verzinkte Inneneimer mit Metall-Bügelgriffen als Zubehör.
Weitere Informationen:
Höhe:
760 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
enzianblau
Volumen Abfallbehälter:
69 Liter
Durchmesser Abfallbehälter:
420 mm
Material Ascher:
Aluminium
Farbe Ascher:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, abfallascher feuerverzinkt, abfallascher 69l, abfallbehälter mit ascher, VAR, 740944 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Behälter für Abfall, Müllsammler, Standascher, Zigarettensammler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 181,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 181,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 182,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,59*
€ 192,93*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 154,82*
€ 195,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,66*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,81*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 56,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.