Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø420xH760mm rot rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Ascher Ø420xH760mm rot rd.Stahlbl.
Kombi-Ascher Ø420xH760mm rot rd.Stahlbl.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1342312
Herst.-Nr.:
     3061 H 75 K
EAN/GTIN:
     4030695030613
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 69,2l· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
3fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
760 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 181,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 181,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 182,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 187,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 214,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 56,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.