Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø420xH760mm rot rd.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9136468124
Herst.-Nr.:
     3061 H 75 K
EAN/GTIN:
     4030695030613
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Aluminium · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 69,2l· Gewicht: 13kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausstattung:
3fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
rund
Material:
Stahlblech
Ø:
420 mm
Höhe:
760 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,93*
€ 181,30*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 181,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,30*
€ 182,11*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,58*
€ 187,21*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,67*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,97*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 56,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,47*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.