| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1341870 Herst.-Nr.: PW200-4 RAL 5012 EAN/GTIN: 4052462022942 |
| |
|
| | |
| für 60- und 200-l-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+ sowie Flüssigkeiten der WGK 1 · zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l · Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · verzinkte Profile als Standfläche für Fässer · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm · Ineinander stapelbar · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, feuerrot, RAL 3000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Ausführung: mit Profilstandfläche· geeignet für: 4x200l-Fässer Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Länge: | 1200 mm | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Auffangvolumen: | 230 l | Farbe: | lichtblau, RAL 5012 | Material: | Stahlblech | Höhe: | 285 mm | Marke: | BAUER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, Auffangwannen/-schalen, Ölwanne, Profilwanne, Profilwannen, Auffangwanne/-schalen, Schadstofflagerung, 9130467214 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,64* | € 283,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,30* | € 283,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,60* | € 289,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,00* | € 325,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,14* | € 328,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|