Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne PW 200-4, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilwanne Auffangwanne 4 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Profilwanne Auffangwanne 4 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-83-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-83-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462022942
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Feuerverzinkte Profile als Standfläche
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelbar
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
285 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1200
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
230 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
257 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
77 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
285 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > PW > Typ PW > Pw 200-4
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,65*
€ 279,57*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,11*
€ 280,93*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,99*
€ 290,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,28*
€ 324,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,01*
€ 333,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,24*
€ 396,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,89*
€ 391,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,46*
€ 368,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,36*
€ 361,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,01*
€ 339,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.