Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne m.Profilstandfläche L1200xB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne m.Profilstandfläche L1200xB
Auffangwanne m.Profilstandfläche L1200xB
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341867
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PW200-2 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462022911
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
für 60- und 200-l-Fässer · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F/F+ sowie Flüssigkeiten der WGK 1 · zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l · Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · verzinkte Profile als Standfläche für Fässer · Stützfüße für eine Unterfahrhöhe von 100 mm · Ineinander stapelbar · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000, feuerrot, RAL 3000, blau, RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Ausführung: mit Profilstandfläche· geeignet für: 2x200l-Fässer
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Auffangvolumen:
224 l
Farbe:
feuerverzinkt
Material:
Stahlblech
Höhe:
360 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, Profilwanne, Profilwannen, Auffangwanne/-schalen, Auffangwannen/-schalen, Schadstofflagerung, Ölwanne, 9130467211
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,73*
€ 253,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 253,46*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,95*
€ 259,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,17*
€ 294,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 297,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,46*
€ 301,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,54*
€ 268,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.