Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne PW 200-2, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilwanne Auffangwanne 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Profilwanne Auffangwanne 2 feuerverzinkt Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-82-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-82-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462022911
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • Feuerverzinkte Profile als Standfläche
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Stapelbar
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
Tragfähigkeit:
600
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
242 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
2 Stück
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Rost:
ohne Gitterrost
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
69 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > PW > Typ PW > Pw 200-2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,86*
€ 246,07*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,34*
€ 247,58*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,81*
€ 258,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,96*
€ 287,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,03*
€ 296,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,96*
€ 353,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.