Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock L755xB545xH455mm silber verz.Fa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock L755xB545xH455mm silber verz.Fa
Fassbock L755xB545xH455mm silber verz.Fa
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341854
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 60-2
EAN/GTIN:
     4052462011137
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock eurokraft
verzinkt · für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 l Fässern · zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost · Ausführung für 1-3 Fässer
Weitere Informationen:
Breite:
545 mm
Höhe:
455 mm
Farbe:
silber
Länge:
755 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fassanzahl:
2 x 60 l
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: fass bock, Fassböcke, Fassbock für Auffangwannen, 9130467141
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,05*
€ 114,85*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,04*
€ 118,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,58*
€ 119,15*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 126,70*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 128,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 465,97*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 465,93*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 465,36*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 532,84*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 514,78*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 514,87*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 514,61*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 561,38*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,49*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,45*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,79*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 880,13*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,08*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,96*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.