Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru
Kleingebinderegal B1000xT600xH2000mm Gru
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341795
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3023/4E
EAN/GTIN:
     4052462023833
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal
für Kleingebinde, mit Auffangwanne · baugleiches Regal wie Art.-Nr. 9130 466832-9130 466835 · Auffangwannen aus Stahl, geschweißt und verzinkt · Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Auffangwannenhöhe:
250 mm
Tragfähigkeit je Lagerebene:
150 kg
Auffangvolumen:
241 l
Ausstattung:
8 Gitterroste
Gitterroste:
8
Ausführung:
Grund- und Anbauregal
Auffangwannenlänge:
2400 mm
Tiefe:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, auffangwanne kleingebinderegal, anbauregal h2000xb1000xt600mm, Regale - Umwelt, Schadstofflagerung, Abfüllstation, Kleingebinderegale, Fassregal, 9130466837
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,27*
€ 1.066,18*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,24*
€ 1.071,28*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.035,87*
€ 1.129,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,43*
€ 1.179,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,90*
€ 1.186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,18*
€ 1.268,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,82*
€ 1.246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,19*
€ 1.183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,65*
€ 1.133,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 932,60*
€ 1.109,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,27*
€ 1.080,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 30,63*
Zubehör
Bauer
4473-63- 0000-7
ab € 44,70*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 69,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.