Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH
GFK-Behälter 300l Innenmaße L1100xB620xH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341481
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7570
EAN/GTIN:
     4052886101582
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
300 l
Innenlänge:
1100 mm
Innenbreite:
620 mm
Innenhöhe:
520 mm
Gewicht:
14 kg
Farbe:
blau
Marke:
CEMO
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,08*
€ 258,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,53*
€ 259,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,09*
€ 274,73*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 259,05*
€ 298,91*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,22*
€ 301,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,65*
€ 307,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,42*
€ 282,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,27*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 559,86*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.331,48*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,80*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,63*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,28*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 251,92*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,62*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,93*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,11*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 91,98*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,87*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 114,95*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,77*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 531,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.