Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter 300 Liter blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Rechteckbehälter 300 Liter blau
Artikel-Nr.:
     302blb-5805106
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7570
EAN/GTIN:
     4052886101582
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
Rechteckbehälter • Ineinander stapelbar • Material Behälter: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Markenname:
CEMO
WGNr.:
184
Made in Germany:
ja
Volumen:
300 l
Herstellerartikelnummer:
7570
Herstellername:
CEMO GmbH
Ausführung:
Standard
Maße innen oben L x B x H:
1100 x 620 x 520 mm
Maße außen L x B x H:
1180 x 700 x 530 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,36*
€ 259,63*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,02*
€ 260,93*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 275,76*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 257,57*
€ 300,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,33*
€ 302,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 404,48*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 560,23*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.322,76*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,83*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 160,52*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 207,91*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,32*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,30*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,58*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 143,56*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,26*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,26*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,83*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 164,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.