Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1200 x 800 x 40 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-557498
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1171
EAN/GTIN:
     4052886135969
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 800 x 40 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
400 Liter
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Höhe:
40 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,26*
€ 124,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 125,39*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,34*
€ 125,51*
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 126,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 129,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 120,64*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 118,64*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 117,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.