Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdeckel, LxBxH 1830 x 1400 x 60 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Flachdeckel
Artikel-Nr.:
     103-215724
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1174
EAN/GTIN:
     4052886135556
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Flachdeckel, LxBxH 1830 x 1400 x 60 mm, grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
1500 Liter
Breite:
1400 mm
Länge:
1830 mm
Höhe:
60 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,05*
€ 571,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,63*
€ 674,16*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,20*
€ 677,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,80*
€ 677,48*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,65*
€ 682,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,96*
€ 674,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,35*
€ 665,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 557,50*
Sonstiges
CEMO
1150
ab € 557,24*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 641,23*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 641,12*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 151,51*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 146,11*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 146,39*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 136,48*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 135,59*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 135,99*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.049,68*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.031,16*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 213,08*
Sonstiges
CEMO
1161
ab € 212,63*
Sonstiges
CEMO
1145
ab € 212,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.