Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L1150xB550xH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-Behälter 200l Innenmaße L1150xB550xH
GFK-Behälter 200l Innenmaße L1150xB550xH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1341452
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1143
EAN/GTIN:
     4052886098691
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
1150 mm
Innenbreite:
550 mm
Innenhöhe:
360 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
flach
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,34*
€ 180,26*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 181,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,78*
€ 198,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,35*
€ 198,84*
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 174,35*
€ 199,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,75*
€ 194,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 406,66*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,13*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.320,53*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,50*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,81*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 208,52*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,45*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,90*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,91*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,37*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,15*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,41*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,55*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,37*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 531,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.