Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144
Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341075
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-2000
EAN/GTIN:
     4052462007376
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,48*
€ 1.022,52*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,31*
€ 1.027,39*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,24*
€ 1.054,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,03*
€ 1.054,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.026,85*
€ 1.093,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,52*
€ 1.216,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,91*
€ 1.192,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,59*
€ 1.150,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,26*
€ 1.120,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 921,85*
€ 1.097,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,48*
€ 1.081,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,16*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,04*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,90*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,59*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,57*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,96*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,26*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 853,30*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,91*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,04*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 836,22*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.132,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.