Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144
Klappbodenbehälter 2,0m³L1040xB1845xH144
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341073
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 2000 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462007390
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Entriegelung der Bodenklappe erfolgt per Seilzug vom Fahrersitz · Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang · die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe · Unterfahrhöhe 100 mm - mit Gabelhubwagen transportierbar · mit 4 Kranösen Ø 40 mm · 4-fach stapelbar · vielseitig einsetzbar für ein gezieltes Sammeln, Lagern und Umfüllen von WertstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/185/75mm
Weitere Informationen:
Breite:
1845 mm
Inhalt:
2,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
232 kg
Ausstattung:
ohne Zentrierwände
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1445 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,33*
€ 1.031,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 959,86*
€ 1.036,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 989,88*
€ 1.063,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 991,66*
€ 1.063,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.030,89*
€ 1.107,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,45*
€ 1.227,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,76*
€ 1.201,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,35*
€ 1.155,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,15*
€ 1.123,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 924,68*
€ 1.100,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,33*
€ 1.088,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 732,16*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,04*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 575,90*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,59*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 792,36*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 656,57*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,96*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 657,26*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 853,30*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 705,62*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,91*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.038,49*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,04*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 836,22*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.132,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.