Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm
Spänebehälter 0,50 m³ L1275xB1280xH820mm
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340961
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM50 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462013063
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 1200mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,50 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
133 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
1280 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 500 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter, 9121443701
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,99*
€ 1.074,30*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,33*
€ 1.074,68*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,16*
€ 1.080,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,81*
€ 1.098,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.072,43*
€ 1.161,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.074,30*
€ 1.278,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,12*
€ 1.252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,47*
€ 1.188,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,23*
€ 1.140,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 938,06*
€ 1.116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,99*
€ 1.091,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,85*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 820,79*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 852,65*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 854,27*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.025,34*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 983,14*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.170,93*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.172,89*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.178,18*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.551,23*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 980,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.