Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm
Spänebehälter 0,30 m³ L1275xB820xH820mm
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340960
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM30 GELBORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012981
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 280mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1070mm· Muldenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,30 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
115 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
820 mm
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter, 9121443700
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,12*
€ 855,31*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,45*
€ 859,40*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,89*
€ 870,26*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,58*
€ 876,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,10*
€ 923,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,31*
€ 1.017,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 832,75*
€ 990,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,10*
€ 941,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,56*
€ 901,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 741,61*
€ 882,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,12*
€ 855,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 680,77*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 681,57*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,09*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 859,72*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,59*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.039,71*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 974,13*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.167,71*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.165,01*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.166,99*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.562,96*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 989,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.