Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste schwer L.3600mm Ku.-Zylinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollenleiste schwer L.3600mm Ku.-Zylinde
Rollenleiste schwer L.3600mm Ku.-Zylinde
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1340743
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0882-0013
EAN/GTIN:
     4250692901390
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
für den Transport von Paletten · Tragfähigkeit bei Bodenauflage max. 600 kg/m · Kunststoff-Zylinderrollen, Ø 46 mm, schwarz Gleitlager · Rollenträgerprofil verzinkt, H 67,0 x B 71,0 mm
Weitere Informationen:
Rollenträgerprofillänge:
3600 mm
Rollen-Ø:
46 mm
Tragfähigkeit pro Rolle:
65 kg
Ausstattung:
schwer
Rollenlänge:
62 mm
Ausführung:
Kunststoff-Zylinderrollen
Rollenteilung:
72 mm
Marke:
BITO
Weitere Suchbegriffe: rollenleisten bito, palettenrollschienen, Palettenführung, Rollenbahn, Rollenleisten, 9114410214
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,86*
€ 229,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,20*
€ 230,75*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 198,70*
€ 235,05*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 205,24*
€ 243,55*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,53*
€ 264,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,46*
€ 249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,67*
€ 241,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,86*
€ 218,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
22813
ab € 19,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
10278
ab € 50,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.