Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz RL 73/75 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-22813
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22813
EAN/GTIN:
     4250692906456
Suchbegriffe:
Paletten-Durchlaufregal
Paletten-Durchlaufregale
Palettendurchlaufregal
Palettendurchlaufregale
inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.64 kg
EAN:
4250692906456
Breite:
88.2 mm
Höhe:
73 mm
Länge:
96 mm
Material:
Stahl
Farbe:
galvanisch verzinkt
AX2012_ID:
22813
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.